Beli mata coring beton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)Deskripsi:Mata mesin bor inti
- MILWAUKEE Coring BitDeskripsi:Diamond-tipped core bits for dry coring have side slots that provide cooling and offer access for removing slugs of material from the bits after drilling. They do not require coolant during drilling and are suitable for drilling brick and block that is not reinforced.atribut:
- Connection Type: Permanent
- Core Bit Cutter Material: Diamond-Tipped
- Shank Included: Yes
- Miyanaga Diamond Core Bit (Dry Type) (Mata Bor Inti Diamond)atribut:
- Compatible Model: Electric Drill (rotation exclusive)
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BITEC Diamond Core Drill Bit 10mm Shank (Mata Bor Inti Diamond)atribut:
- Type/Packing: 1 pc / Plastic Blister
- TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)Deskripsi:Mata Bor batu Marmer
- SIMONDS Premium Core BitDeskripsi:Penggunaan pada : Beton Cor, Bata Keras, Batu Gamping, Terrazzo, Aspal, Green Concrete, Lepa, dll. Jaminan 25% lebih kuat dan lebih cepat potongannya dibanding merk lain dengan desain mata yang lebih ergonomis dan tahan lama.
- KRISBOW Diamond Core Drill (Mesin Bor Inti)atribut:
- Max. Drilling (mm): Ø260
- Input Power (W/V/Hz): 2500/220/50
- Dimensions (LxWxH) (cm): 50x37x98
- No Load Speed (rpm): 720
- Thread (inch): 1/2 (Male)
- MILWAUKEE Hammer Drill Core Bitatribut:
- Maximum Drilling Depth (inch): 4 1/16
- Makita Dry type diamond core bit (single item)atribut:
- Suitable Model: 6300T,8406,8406C,8406W
- Dongcheng Corded Core Drill (Mesin Bor Beton)atribut:
- Size (mm): 90
- BOSCH Diamond Core CutterDeskripsi:PRO Core Cutter wet untuk Masa Pakai Lama dalam Pengeboran Basah pada BetonBaik Anda mengebor untuk anchor atau memotong lubang untuk perpipaan, mengebor lubang besar pada beton adalah pekerjaan sulit – terlebih lagi ketika Anda perlu mengebor beton bertulang. Kami merancang PRO Core Cutter wet tahan lama untuk membantu Anda melakukan tugas-tugas berat ini.Daya tahan mengesankan dari PRO Core Cutter wet didukung oleh dua ciri khas Bosch. Segmen pemotongannya dibuat menggunakan grit intan berkualitas tinggi yang diatur dalam matriks logam premium dan dilas laser ke batangnya, sehingga memastikan kekuatan dan performa tahan lama.atribut:
- Segment Height (mm): 10
- Shank (inch): 1 1/4 UNC
- Working Length (mm): 450
- HILTI Diamond Coring Drill (Mesin Bor Inti)atribut:
- Base Material: Concrete
- Operation Mode: Rig-based drilling system
- RS PRO RS PRO filter mediaatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- K.I.DRILL SDS Core Bit (Mata Bor Inti)Deskripsi:●For cutting work on reinforced concrete, block stone, etc.atribut:
- Blade Thickness (mm): 2
- Effective Length (mm): 150
- Shank Diameter (mm): SDS
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
Daftar Harga mata coring beton Terbaru October 2026
| KRISBOW Diamond Core Drill Bit Set (Mata Bor Inti Diamond) | Rp889.900 |
| KRISBOW Diamond Core Drill Bit (Mata Bor Inti Diamond) | Rp289.900 |
| DCA Diamond Drill with Water Source (Mesin Bor Inti) | Rp3.299.900 |
| DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton) | Rp109.900 |
| MILWAUKEE Coring Bit | Rp1.999.900 |
| Miyanaga Diamond Core Bit (Dry Type) (Mata Bor Inti Diamond) | Rp999.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton) | Rp569.900 |
| BITEC Diamond Core Drill Bit 10mm Shank (Mata Bor Inti Diamond) | Rp23.900 |
| BOSCH Diamond Drill Bit (Mata Bor Inti Diamond) | Rp189.900 |
| TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond) | Rp6.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/okP104566884-6.jpg)
/obP104566875-6.jpg)
/6mP103759238-1.jpg)
/P102113455-1.jpg)

%20(Mata%20Bor%20Inti%20Diamond)/ntP105273857-4.jpg)
/34P101003112-21.jpg)
/P101507347-1.jpg)
/d1P105272469-7.jpg)
/2fP102114087-2.jpg)

/o2P104566866-3.jpg)

/atP114572389-1.jpg)
/fiP103444558-1.jpg)

/4yP104885178-1.jpg)

/f0P111684540-2.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)